イージーフィットバーHigh シルバー EBH730S-5SETEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH730S-5SETノーマル比約30mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量21mmUP/21mmBACK ブレーキホース要交換『3cmロング』 スロットル、クラッチはノーマル可ですが交換を推奨適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-16穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:シルバー重量[グラム]:2900材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:21mmUP/21mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBH730使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様21mm UP/21mm BACK適合ZRX1200DAEG 09-16材質アルミ色シルバー質量(g)2900タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH730加工無穴タイプスイッチ穴加工済み