イージーフィットバー ゴールド EBTF550GEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550G備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミ色シャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工無穴タイプスイッチ穴加工済み