イージーフィットバー シルバー EBF080S-5SETEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF080S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量6mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] verS 96-98穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF080特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CB400SF Ver.S 96-98材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF080加工無穴タイプスイッチ穴加工済み