イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009SEFFEX(エフェックス)12日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0009S販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:シルバー重量[グラム]:580材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:27mmUP/29mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:698高さ:110奥行(引き):156立ち角:55絞り角:24型番:EBH0009特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698色シルバー質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み