千代田通商のロゴ

千代田通商

千代田通商株式会社はエア配管用チューブ、ホース、継手の老舗メーカーとして、お客様のニーズに100%お応え出来るメーカーを目指して製品の開発を行い、またこれからもお客様の信頼にお応え出来る様、品質向上に努めて参ります。

会社情報
会社名千代田通商株式会社
所在地〒145-0064 東京都大田区上池台1-21-1ウェルストン45ビル
1,185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオン

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニューマティックブローガン 千代田通商

    ニューマティックブローガン

    千代田通商(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
    付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
  • チューブカッター 千代田通商

    チューブカッター

    千代田通商(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    適合チューブ外径(Φmm)3~16トラスコ品番148-4401質量(g)35.0寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンティ

    千代田通商(11件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TC5内蔵カップリング 千代田通商

    TC5内蔵カップリング

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート色黒使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)40使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
    トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホース中間継手材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • ロータリージョイント 千代田通商

    ロータリージョイント

    千代田通商(8件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
    用途各種エア配管材質真鍮形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • インナーサポート 千代田通商

    インナーサポート

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
    適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥2,052~税込¥2,257~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
  • ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商

    ブロンズブレザーベント(空気用)

    千代田通商(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
  • タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
    形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ラバーチップノズル 千代田通商

    ラバーチップノズル

    千代田通商(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
    トラスコ品番158-9920質量(g)8.6寸法A(mm)47.0寸法C(Φmm)14.0寸法B(Φmm)12.0
  • チューブカッター替刃 千代田通商

    チューブカッター替刃

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    トラスコ品番148-4419材質鋼鉄質量(g)1適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
  • タッチコネクターファイブ 異径ユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
    形状異径ユニオン材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ユニオンエルボ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商

    流量調整弁付カップリングプラグ R1/4

    千代田通商(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
    用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性