カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリージョイント2 3WAY R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 3WAY R1/2
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 2WAY R3/8
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
フリージョイント2 2WAY R1/8
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 2WAY R1/2
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
デカメガカップリングプラグ16Φ×21Φ用
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番808-4685質量(g)203種類カプラ寸法A(mm)67二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番808-4686質量(g)190種類カプラ寸法A(mm)65二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
CHSカップリングソケットMPタイプ 5X8ホース用
千代田通商¥999税込¥1,0991個5日以内出荷トラスコ品番808-4445質量(g)121適合チューブ外径(Φmm)8×5種類カプラ寸法A(mm)60寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)14
CHSカップリングソケットMPタイプ 11X16ホース用
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷トラスコ品番808-4444質量(g)186適合チューブ外径(Φmm)16×11種類カプラ寸法A(mm)74寸法C(mm)25二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用
千代田通商¥889税込¥9781個当日出荷トラスコ品番808-2625質量(g)100種類カプラ寸法A(mm)73寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールド 供給ブロック
千代田通商¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番808-4323材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド質量(g)59.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気継手10mm
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)
千代田通商¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様表示リング付トラスコ品番808-4330材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス形状ユニホールド質量(g)5.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気
ユニバーサルソケット
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガカップリングプラグ 10X12.5用
千代田通商¥759~税込¥835~1個5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気
ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番808-2923形状ソケット質量(g)91使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)63寸法B(mm)20ホース内径(Φmm)8使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
ハイコックソケット Rc3/8
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60寸法B(mm)23使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット R3/8
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)53.6ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8
千代田通商¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷形状ユニバーサルティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
テラピンユニバーサルエルボ
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100