特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,001件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHSカップリングプラグ 千代田通商

    CHSカップリングプラグ

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-5761質量(g)33ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)(相手側)5.0×8使用流体空気
  • タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)

    千代田通商
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)寸法E(Φmm)3.2使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

    千代田通商
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ロングメイルエルボ

    千代田通商
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状ロングメイルエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ レデューサ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ レデューサ

    千代田通商
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状レデューサー色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

    千代田通商
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状異径ユニオンワイ材質(本体)樹脂(難燃性PBT)流体圧縮空気/水使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)白使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)白使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/エルコネクタ 白 千代田通商

    タッチコネクター5/エルコネクタ 白

    千代田通商
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ソケットエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α

    千代田通商
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター5/スピードコントローラー白 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラー白

    千代田通商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
    材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト色(本体)白
  • タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラー

    千代田通商
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)

    千代田通商
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷
    TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
    種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
    材質ポリウレタン色ライトグリーン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンワイ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ レデューサ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ レデューサ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状レデューサー色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 配管システム 千代田通商

    配管システム

    千代田通商
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。
    用途屋内エア配管等最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドネジタイプ 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドネジタイプ 口径横3/8

    千代田通商
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドネジタイプ 2ポート 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドネジタイプ 2ポート 口径横3/8

    千代田通商
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフィッテイング用スリーブ 千代田通商

    メガフィッテイング用スリーブ

    千代田通商
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    メガフィッティング交換用スリーブです。
    材質ポリアセタール樹脂使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)8×10.5
  • タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造ユニオンティー チューブ径 千代田通商

    タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造ユニオンティー チューブ径

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。
    トラスコ品番324-7997最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインホースDH 千代田通商

    ラインホースDH

    千代田通商
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    翌々日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途各種エア配管色ライトグリーン肉厚(mm)2.5許容曲半径65外径(mm)16内径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)

    千代田通商
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。
    用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガパルスブローコントローラ 千代田通商

    メガパルスブローコントローラ

    千代田通商
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。バルブの解放と閉鎖時間が同じです。従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。電源不要です。供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。パルス調整が簡単です。調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。エアブロー効果のアップです。衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。
    用途切粉の吹き飛ばしに。エアブローによる冷却に。水切り、乾燥に。コンベアで製品搬送時のアシストに。パーツフィーダー等部品の搬送に。イオナイザーでの除電に。塗装前の除塵に。重ねた板・紙・鉄板の分離に。プラスチックケース(トレイ)の清掃に。トラスコ品番511-6985幅(mm)72高さ(mm)95.8使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)81使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用 千代田通商

    金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用

    千代田通商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
    トラスコ品番718-1496材質本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 耐水性ポリウレタンブレードホースFH 千代田通商

    耐水性ポリウレタンブレードホースFH

    千代田通商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷
    耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
    用途各種空気圧配管及び工業用水の配管に。材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインホースDH 千代田通商

    ラインホースDH

    千代田通商
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    4日以内出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途各種エア配管色ライトグリーン使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドタッチコネクタータイプ 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクタータイプ 口径横3/8

    千代田通商
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    10日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドタッチコネクタータイプ 2ポート 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクタータイプ 2ポート 口径横3/8

    千代田通商
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    10日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 口径横3/8

    千代田通商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    10日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 2ポート 口径横3/8 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 2ポート 口径横3/8

    千代田通商
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    10日以内出荷
    工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
    最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商

    ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ

    千代田通商
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻
    4日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブBML 千代田通商

    ボールバルブBML

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • ボールバルブBM 千代田通商

    ボールバルブBM

    千代田通商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド

    千代田通商
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン

    千代田通商
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ

    千代田通商
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブSUSスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブSUSスピードコントローラα

    千代田通商
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。本体金属部にSUS326を採用しています。PBT樹脂を採用しています。
    用途各種エア配管用。耐食関係に。トラスコ品番269-2227材質金属部品:ステンレス(SUS303)、樹脂部品:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.05~0.7使用流体空気