29ページ目:

1,151件中 1,1211,151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ レデューサ 千代田通商タッチコネクターファイブ レデューサ千代田通商
259税込285
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状レデューサー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ千代田通商
459税込505
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ白千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/バンジョー白 千代田通商タッチコネクター5/バンジョー白千代田通商
569税込626
1個
翌々日出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α千代田通商
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
959税込1,055
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑 千代田通商タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑千代田通商
4,298税込4,728
1個
当日出荷
TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
外径×内径(Φmm)10×6.5長さ(m)20グリーン最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3トラスコ品番491-7928質量(kg)1.1材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25質量(kg/m)0.055破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水外径精度(mm)+0.1、-0.15使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)千代田通商
7,910税込8,701
1個
当日出荷
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商
819税込901
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フリーアングル STタイプ 3FAシリーズ 千代田通商フリーアングル STタイプ 3FAシリーズ千代田通商
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ千代田通商
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。PBT樹脂を採用しています。各種エア配管用。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ千代田通商
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ千代田通商
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ千代田通商
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ千代田通商
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ千代田通商
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ千代田通商
2,198税込2,418
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ千代田通商
1,498税込1,648
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ千代田通商
1,398税込1,538
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ千代田通商
999税込1,099
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ千代田通商
999税込1,099
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ千代田通商
4,698税込5,168
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径10mm 内径7.5mm TN-10X7.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径10mm 内径7.5mm TN-10X7.5シリーズ千代田通商
15,980税込17,578
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
カバーピーラー TC-16 用替刃 10枚入 千代田通商カバーピーラー TC-16 用替刃 10枚入千代田通商
2,498税込2,748特価
1袋(10枚)
当日出荷
カバーピーラー(TC-16)用替刃 10ケイリ
材質鋼鉄アズワン品番64-5055-83メーカー商品コード146-2190