用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~+60
制御方向メーターアウト
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ
材質(本体)C3604(黄銅)
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~+60
制御方向メーターイン
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
関連キーワード