カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
    • 配管用ワンタッチ管継手(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(13)
  • PISCO(ピスコ)(305)
  • 潤工社(58)
  • コガネイ(192)
  • AirTAC(54)
  • SK11(224)
  • AIR MASTER(1)
  • 近畿製作所(15)
  • シンコー[継手](30)
  • ニッタ(107)
  • TOYOX(トヨックス)(84)
  • CKD(70)
  • エスコ(54)
  • シーケー金属(25)
  • リケン(24)
  • 大塔テック(24)
  • BeHAUS(23)
  • フローバル(17)
  • I-VALUE(15)
管接続口径
  • 1/8(94)
  • 1/4(94)
  • 3/8(92)
  • 1/2(84)
  • 2(4)
  • M3(3)
  • M5(54)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(1)
  • M20(6)
  • M22(4)
  • M24(1)
  • M26(2)
形状
形状
その他(3)
形状
エルボ(18)
形状
シングルバンジョー(13)
形状
ストレート(12)
形状
ソケットエルボ(6)
形状
ソケットティー(4)
形状
ダブルバンジョー(8)
形状
ティー(12)
形状
トリプルバンジョー(9)
形状
ニップル(16)
形状
ブランチティー(9)
形状
ブランチワイ(4)
形状
メス隔壁ストレート(4)
形状
ユニオンエルボ(4)
形状
ユニオンストレート(12)
形状
ユニオンティー(13)
形状
ユニオンワイ(4)
形状
レデューサー(3)
形状
ロングエルボ(7)
形状
違径ユニオンワイ(6)
適合チューブ外径
  • 4(112)
  • 6(139)
  • 8(133)
  • 9(2)
  • 10(131)
  • 12(126)
  • 16(17)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(106)
  • 使用流体空気(175)
ねじの種類
  • G(1)
  • M(60)
  • R(102)
  • Rc(8)
G・M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(95)
  • 0.8(11)
  • 1(173)
  • 1.5(7)
0.3・0.8・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 配管用継手」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 4芯千代田通商
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
9日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 4芯千代田通商
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 6芯千代田通商
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 6芯千代田通商
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 2芯千代田通商
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
9日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ 千代田通商デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。ワンタッチ継手で簡単接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認トラスコ品番818-7269材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄呼称動圧くん電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター千代田通商
649税込714
1個
翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ千代田通商
899税込989
1個
翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商タッチコネクターミニ エルボ千代田通商
229税込252
1個
翌日出荷
使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm 千代田通商ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm千代田通商
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
使用流体水/圧縮空気/真空材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
ロータリージョイント 千代田通商ロータリージョイント千代田通商(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニバーサルニップル 千代田通商ユニバーサルニップル千代田通商
499税込549
1個
3日以内出荷
形状ユニバーサルニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4千代田通商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル 千代田通商ホースニップル千代田通商
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ホースニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rホース外径(Φmm)9ホース内径(Φmm)6適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法B(mm)17.5二面幅H2(mm)16
フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商フジ異径ユニオンワイ(樹脂)千代田通商
449税込494
1個
翌々日出荷
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジワイコネクター(樹脂) 千代田通商フジワイコネクター(樹脂)千代田通商
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商フジメイルランティ(樹脂)千代田通商
309税込340
1個
翌日出荷から4日以内出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジメイルランティ(金属) 千代田通商フジメイルランティ(金属)千代田通商
419税込461
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商フジメイルブランチティ(金属)千代田通商
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商フジブランチワイ(樹脂)千代田通商
339税込373
1個
翌々日出荷
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商フジフィメイルバルク(金属)千代田通商
359税込395
1個
翌日出荷から9日以内出荷
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10
フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状トリプルバンジョー接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空使用真空圧力(kPa)-100
フジティーコネクター(樹脂) 千代田通商フジティーコネクター(樹脂)千代田通商
379税込417
1個
翌々日出荷
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジティーコネクター(金属) 千代田通商フジティーコネクター(金属)千代田通商
489税込538
1個
翌々日出荷
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら