3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー 仕様パルス制御範囲(Hz):1~15 材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 使用流体圧縮空気 流量(L/min)1000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133 アズワン品番67-9184-74
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷