3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー 仕様パルス制御範囲(Hz):1~15 材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 使用流体圧縮空気 流量(L/min)1000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃 仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 使用圧力範囲0.3~1MPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.44MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷