使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2397
形状ソケット
質量(g)27.2
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)15
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)12
二面幅H2(mm)12
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)44.5
寸法C(mm)17
寸法E(mm)16
質量(g)43
トラスコ品番808-2545
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)17
寸法A(mm)77
寸法B(mm)7
寸法C(mm)17.5
質量(g)97
トラスコ品番808-4423
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
種類カプラ
トラスコ品番808-4443
質量(g)61
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)60
質量(g)26
トラスコ品番808-2544
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)25
寸法C(mm)21
寸法D(mm)19
質量(g)107
トラスコ品番808-2623
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
種類カプラ
寸法A(mm)54
質量(g)19
トラスコ品番808-2546
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-3007
形状ニップル
質量(g)28.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)62.5
寸法B(Φmm)25
寸法C(mm)21
寸法D(mm)19
寸法E(mm)16
質量(g)127
トラスコ品番808-2624
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)73
寸法B(Φmm)25
寸法C(mm)21
寸法D(mm)19
質量(g)100
トラスコ品番808-2625
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)56
質量(g)20
トラスコ品番808-2543
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
種類カプラ
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)25
寸法C(mm)21
寸法D(mm)19
質量(g)104
トラスコ品番808-2621
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
種類カプラ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
寸法A(mm)57
寸法B(mm)30
寸法C(mm)17
寸法D(mm)24
寸法E(mm)19
質量(g)27
トラスコ品番808-4441
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2922
形状ソケット
質量(g)72.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-3006
形状ソケット
質量(g)65.4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2921
形状ソケット
質量(g)63.5
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)53.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-4449
形状ニップル
質量(g)39.4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)46
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-4448
形状ソケット
質量(g)72.2
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6.5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)10
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2458
形状ソケット
質量(g)34.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2924
形状ニップル
質量(g)39.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)46
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6.5
ホース外径(Φmm)10
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2923
形状ソケット
質量(g)91
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)63
寸法B(mm)20
ホース内径(Φmm)8
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)12
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2433
形状ソケット
質量(g)37.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)17
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)8×5
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)14
寸法A(mm)60
寸法C(mm)25
質量(g)121
トラスコ品番808-4445
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)17
寸法A(mm)77
寸法B(mm)7
寸法C(mm)17.5
質量(g)97
トラスコ品番808-4675
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)12×8
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
寸法A(mm)65
寸法C(mm)25
質量(g)140
トラスコ品番808-4447
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
寸法A(mm)77
寸法B(mm)7
寸法C(mm)17.5
質量(g)99
トラスコ品番808-4673
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
種類カプラ
トラスコ品番808-4442
質量(g)140
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)10×6.5
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)16
寸法A(mm)62.5
寸法C(mm)25
質量(g)126
トラスコ品番808-4446
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)16×11
二面幅H1(mm)24
二面幅H2(mm)24
寸法A(mm)74
寸法C(mm)25
質量(g)186
トラスコ品番808-4444
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)17
寸法A(mm)77
寸法B(mm)7
寸法C(mm)17.5
質量(g)143
トラスコ品番808-4676
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
寸法A(mm)77
寸法B(mm)7
寸法C(mm)17.5
質量(g)145
トラスコ品番808-4674
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
形状フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)21
寸法B(Φmm)25
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0020
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/2
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0012
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/4
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0030
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R3/8
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ