32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60 材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)17 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)97 トラスコ品番808-4423
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)99 トラスコ品番808-4673
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)8×12 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)79.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20 質量(g)93 トラスコ品番808-4422
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-5~60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガフロー(Xパージ付) 千代田通商 動画あり
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)11×16 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 寸法A(mm)88.5 寸法B(mm)9 寸法C(mm)27 質量(g)109 トラスコ品番808-4417
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)6.5×10 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)16 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)89 トラスコ品番808-4421
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)17 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)97 トラスコ品番808-4675
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)16×21 二面幅H1(mm)30 二面幅H2(mm)30 寸法A(mm)97.5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)32 質量(g)312 トラスコ品番808-4687
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)17 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)143 トラスコ品番808-4676
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR3/8 寸法A(mm)89.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.8 寸法R(mm)40.5 質量(g)276 トラスコ品番808-2400
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/4 寸法A(mm)88.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)272 トラスコ品番808-2399
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)99 トラスコ品番808-4416
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/2 寸法A(mm)92.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)84.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)282 トラスコ品番808-2401
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)145 トラスコ品番808-4674
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

メガフローX先端保護カバー、落下等で先端変形を保護します。メガフローX先端保護に。
材質塩ビ 形状カップリング アズワン品番64-5055-74 メーカー商品コード146-0601
1個
309 税込340
5日以内出荷

フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)