「伸縮 配管」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン
使用流体圧縮空気、真空
芯数2
使用温度範囲-5~60℃
色透明、青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
関連キーワード