中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
流量調整が出来ます。
エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885
アズワン品番67-9184-54
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886
アズワン品番67-9184-45
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
関連キーワード