こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃
仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1
質量(g)173
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲0.3~1MPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.44MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498
材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)1.6
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様パルス制御範囲(Hz):1~15
材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)173
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
使用流体圧縮空気
流量(L/min)1000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665
材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂
色白
質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325
使用温度範囲(℃)(共通)-5~60
全長A(mm)1070
最高使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)4000
寸法C(mm)370
使用流体(共通)圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6
ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード