気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体空気・水・薬品
流体温度(℃)5~150
材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード