4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、薬品 流体温度(℃)5~150 音量(dB)(減音量)20以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。 音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 使用流体空気・水・薬品 流体温度(℃)5~150 材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、薬品 流体温度(℃)5~150 音量(dB)(減音量)20以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)