「耐寒」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,030 税込2,233
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
1巻
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
6,920 税込7,612
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)0.74 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(20m)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3084 質量(kg)1.1 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(20m)
9,698 税込10,668
当日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3081 質量(kg)5.5 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(100m)
48,980 税込53,878
当日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4677 材質ポリウレタン 質量(kg)1.32 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
34,551 税込38,006
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4681 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ナイロン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4082 質量(g)270 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4077 質量(g)300 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
17,721 税込19,493
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3248 質量(kg)1.52 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4682 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4084 質量(g)440 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60
1個
3,999 税込4,399
翌日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8984 質量(kg)7.6 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4081 質量(g)180 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60
1個
1,999 税込2,199
翌日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8992 質量(kg)7.6 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4678 材質ポリウレタン 質量(kg)3.96 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3083 質量(kg)5.5 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(100m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4680 材質ポリウレタン 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4083 質量(g)350 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4679 材質ポリウレタン 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4076 質量(g)600 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60
1個
4,999 税込5,499
4日以内出荷

TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3 特性耐熱、耐寒
1個
7,910 税込8,701
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4074 質量(g)340 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4080 質量(g)840 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60
1個
6,999 税込7,699
5日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4078 質量(g)480 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4073 質量(g)220 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4079 質量(g)660 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)20 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4530 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トラスコ品番808-4462 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
1,498 税込1,648
当日出荷

千代田通商ブレードホース
RoHS
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 耐寒