こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。
色黒
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
質量(kg)0.74
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)8
使用流体工業用水
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3083
質量(kg)5.5
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3081
質量(kg)5.5
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
質量(kg)3.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)8
使用流体工業用水
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3084
質量(kg)1.1
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8992
質量(kg)7.6
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3248
質量(kg)1.52
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8984
質量(kg)7.6
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4462
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
内径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
長さ(m)20
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4530
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
内径(Φmm)9
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色透明
長さ(m)20
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4511
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
寸法C(mm)100
破壊圧力(MPa)1.7
使用流体圧縮空気/真空
外径精度(mm)-0.2~+0.05
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トラスコ品番808-3082
材質ポリウレタン
質量(kg)1.1
色透明ブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
内径(Φmm)4.5
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黄
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4458
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
トラスコ品番808-2407
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.076/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)8
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.132/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)12
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3321
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
トラスコ品番808-4533
材質ポリウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
トラスコ品番808-4467
材質ポリウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番808-4516
材質ポリウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
内径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4468
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
トラスコ品番808-4464
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トラスコ品番808-4514
材質ポリウレタン
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
外径(Φmm)12.2
材質ポリウレタン
質量(kg)0.108/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)アルミフィルム
内管外径(Φmm)10
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トラスコ品番808-3247
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
色透明ブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色青
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番542-0300
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黒
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4125
質量(kg)3.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
用途各種エア配管
外径(Φmm)4
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内径(Φmm)4.5
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4459
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
トラスコ品番808-2405
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3292
質量(kg)5.28
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.103/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)10
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3316
質量(kg)2.2
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ