70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4757 質量(g)280 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4756 質量(g)190 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4759 質量(g)460 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4758 質量(g)370 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリウレタン 内径(Φmm)4 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1375 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1045 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1480 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数45 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1853 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)581
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)1413 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)405
1個
11,521 税込12,673
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1750 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1620 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)488
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1413 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)405
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1248 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)339
1個
8,099 税込8,909
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1756 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種エア配管 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1863 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)585
1個
4,835 税込5,319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1530 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)452
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1368 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)387
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1208 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)323
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)738 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)135
1個
4,139 税込4,553
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数40 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)2350 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)780
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)723 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)129
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)563 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)65
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)908 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)203
1個
8,903 税込9,793
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)1920 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)608
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1673 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)509
1個
8,999 税込9,899
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)2088 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)675
1個
6,457 税込7,103
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1075 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)270
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)888 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)195
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)645 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)98
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)2108 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)683
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)885 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)194
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)2095 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1133 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)293
1個
4,229 税込4,652
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1690 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)825 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)170
1個
7,700 税込8,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)760 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ