カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(329)
  • SMC(6,488)
  • 大阪魂(5,933)
  • 三木プーリ(4,261)
  • エスコ(2,529)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,224)
  • RS PRO(1,146)
  • KANA(片山チエン)(1,008)
  • TRUSCO(756)
  • NTN(エヌティーエヌ)(682)
  • NSK(日本精工)(609)
  • cotta(577)
  • 廣杉計器(564)
  • KHK(小原歯車工業)(519)
  • メディアカバーマーケット(505)
  • アズワン(463)
  • Igus(イグス)(426)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(385)
  • NACHI(不二越)(356)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオン千代田通商(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオン千代田通商(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオンワイ千代田通商(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
異径ニップル 千代田通商異径ニップル千代田通商(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商タッチコネクターファイブ ジョイント千代田通商
149税込164特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス排気マフラ 千代田通商ステンレス排気マフラ千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
エルボコネクターB 千代田通商エルボコネクターB千代田通商
889税込978
1個
当日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商ポリウレタンホース W(白)10mm/100m千代田通商(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
異径ニップルメッキ付 千代田通商異径ニップルメッキ付千代田通商(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター フジユニオン 千代田通商タッチコネクター フジユニオン千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
569税込626
1個
当日出荷から翌日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ千代田通商(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
エルボコネクターHタイプ 千代田通商エルボコネクターHタイプ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ千代田通商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/メイルランティ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルランティ白千代田通商
629税込692
1個
当日出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)千代田通商
449税込494
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ白千代田通商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ千代田通商
539税込593
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商タッチコネクター5/メイルランティ千代田通商
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターチーズコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジワイコネクター(樹脂) 千代田通商フジワイコネクター(樹脂)千代田通商
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商
569税込626
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターサービスチーズ (金属) 千代田通商タッチコネクターサービスチーズ (金属)千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から5日以内出荷
形状サービスチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm 千代田通商スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm千代田通商
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3473材質(本体)ポリウレタン質量(g)55.3使用範囲(mm)805コイル径(mm)35コイル長(mm)135
スリットスパイラル 4mm/使用範囲1075mm 千代田通商スリットスパイラル 4mm/使用範囲1075mm千代田通商
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3475材質(本体)ポリウレタン質量(g)85使用範囲(mm)1075コイル径(mm)35コイル長(mm)225
スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm 千代田通商スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3474材質(本体)ポリウレタン質量(g)70.1使用範囲(mm)940コイル径(mm)35コイル長(mm)180
メガフローX用アブソール C(透明) 千代田通商メガフローX用アブソール C(透明)千代田通商
349税込384
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合メガフローX用透明寸法B(Φmm)35質量(g)22