カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • シグマ光機(19)
  • ParkerTAIYO(17)
  • SMC(7)
  • マサル工業(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • SIEMENS(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • Festo(2)
  • 積水樹脂プラメタル(2)
  • TRW(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • KTC(1)
  • サカエ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • マザーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-02fb」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商

    フジフィメイルバルク(金属)

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    形状フィメイルバルク使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)白使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラβ

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷