カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ParkerTAIYO(17)
- マサル工業(7)
- パトライト(PATLITE)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- SIEMENS(2)
- TRW(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- KTC(1)
- 制研化学工業(1)
- マザーツール(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- HEIKO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- HITACHI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6-02fb」の検索結果
特価

タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409税込¥4501個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジフィメイルバルク(金属)
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷形状フィメイルバルク使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409税込¥4501個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)白使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白