稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1960
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)25
使用範囲(mm)1756
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1480
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)760
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)180
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
質量(kg)2
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1840
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)720
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1700
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)650
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)660
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)130
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1180
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)572
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)86
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数40
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
質量(kg)3
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)1480
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)540
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1120
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)360
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)920
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)260
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1440
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)520
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)744
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)172
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数35
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
トラスコ品番808-3818
質量(kg)1
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)940
使用流体圧縮空気、真空
芯数7
コイル径(mm)145
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)270
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
質量(kg)2
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)25
使用範囲(mm)1304
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)452
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数45
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)1948
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)774
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)25
使用範囲(mm)852
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)226
関連キーワード