カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • YAMAHA(ヤマハ)(645)
  • SMC(294)
  • IKO(日本トムソン)(293)
  • CKD(202)
  • エスコ(104)
  • アズワン(63)
  • brembo(63)
  • ニッタ(59)
  • AFAM(アファム)(56)
  • タンガロイ(52)
  • POSH Faith(52)
  • ホンダ(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • フジトク(44)
  • 神東塗料(43)
  • ハイロック(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4千代田通商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
フリージョイント2 4WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R3/8千代田通商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)117寸法F(mm)40寸法J(mm)117寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)445.4トラスコ品番808-3555
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)千代田通商
2,999税込3,299
1本
当日出荷から翌々日出荷
火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)千代田通商
649税込714
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
メガホースバランサー 千代田通商メガホースバランサー千代田通商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ千代田通商
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。PBT樹脂を採用しています。各種エア配管用。
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100