カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(38)
  • 黒田精工(1,432)
  • 三木プーリ(878)
  • RS PRO(696)
  • PROST's(601)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(548)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(438)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • SMC(346)
  • CKD(313)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(208)
  • JUKI(185)
  • 神東塗料(168)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチチューブ 千代田通商タッチチューブ千代田通商
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ千代田通商
3,042税込3,346
1巻
当日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商
269税込296
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商ナイロンチューブTNシリーズ千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルソケット 千代田通商フリーアングルソケット千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
769税込846
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
1,702税込1,872
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商
779税込857
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター千代田通商
729税込802
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
テラピン表示リング 黄 6mm 千代田通商テラピン表示リング 黄 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3766適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-98
テラピン表示リング 赤 6mm 千代田通商テラピン表示リング 赤 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3727適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-96
テラピン表示リング 青 4mm 千代田通商テラピン表示リング 青 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3724適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-36
テラピン表示リング 黒 4mm 千代田通商テラピン表示リング 黒 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2130適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-35
テラピン表示リング 黄 4mm 千代田通商テラピン表示リング 黄 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3755適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-39
テラピン表示リング 赤 4mm 千代田通商テラピン表示リング 赤 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2148適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-37
テラピン表示リング 青 6mm 千代田通商テラピン表示リング 青 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-0632適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-95
テラピン表示リング 黒 6mm 千代田通商テラピン表示リング 黒 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2179適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-94
テラピン表示リング 白 4mm 千代田通商テラピン表示リング 白 4mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3758適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-38
テラピン表示リング 白 6mm 千代田通商テラピン表示リング 白 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2115適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-97
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング赤 千代田通商タッチコネクターFUJI8mm用表示リング赤千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3696アズワン品番64-5055-43
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング緑 千代田通商タッチコネクターFUJI4mm用表示リング緑千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3689アズワン品番64-5054-40
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2117アズワン品番64-5055-87
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3699アズワン品番64-5055-86
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3761アズワン品番64-5055-85
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング黄 千代田通商タッチコネクターFUJI6mm用表示リング黄千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2128アズワン品番64-5055-04
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング赤 千代田通商タッチコネクターFUJI6mm用表示リング赤千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3754アズワン品番64-5055-02
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング青 千代田通商タッチコネクターFUJI6mm用表示リング青千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2161アズワン品番64-5055-01
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング赤 千代田通商タッチコネクターFUJI4mm用表示リング赤千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-0622アズワン品番64-5054-42
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング黄 千代田通商タッチコネクターFUJI8mm用表示リング黄千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2207アズワン品番64-5055-45
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング白 千代田通商タッチコネクターFUJI8mm用表示リング白千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2204アズワン品番64-5055-44
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング青 千代田通商タッチコネクターFUJI8mm用表示リング青千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-0634アズワン品番64-5055-42
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング緑 千代田通商タッチコネクターFUJI8mm用表示リング緑千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2203アズワン品番64-5055-41
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング白 千代田通商タッチコネクターFUJI6mm用表示リング白千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2171アズワン品番64-5055-03
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング緑 千代田通商タッチコネクターFUJI6mm用表示リング緑千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2169アズワン品番64-5054-99
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング黄 千代田通商タッチコネクターFUJI4mm用表示リング黄千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2140アズワン品番64-5054-44
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング白 千代田通商タッチコネクターFUJI4mm用表示リング白千代田通商
1,348税込1,483
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2162アズワン品番64-5054-43