こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498
材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)1.6
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1444
全長(mm)1147
質量(g)244
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度30°
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。
トラスコ品番145-7416
材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)1.6
全長(mm)レバー調整
タイプめねじG1/8
ノズル取付部G1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口Rc1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1452
全長(mm)1147
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度ストレート
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途エアブロー
仕様圧縮空気入り口:Rc1/4
トラスコ品番820-2321
材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジム
ノズル長(mm)90
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)ノズル内外:3.8×6
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番808-2478
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
トラスコ品番808-2477
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1631
色ネイビーブルー
質量(g)506
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1614
色ネイビーブルー
質量(g)258
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1622
色ネイビーブルー
質量(g)432
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
関連キーワード