カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • 黒田精工(114)
  • MIWA(61)
  • ニッサン(41)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • イトーキ(14)
  • Parker UCC(12)
  • イースタン工業(10)
  • NACHI(不二越)(7)
  • GB[制御機器](6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 美和ロック(4)
  • SANDVIK(4)
  • 象印マホービン(3)
  • ホンダ(3)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(3)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 4芯千代田通商
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 2芯千代田通商
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 6芯千代田通商
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 6芯千代田通商
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 4芯千代田通商
14,980税込16,478
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
ホースカテゴリ