カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • CKD(96)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • SHIMANO(シマノ)(94)
  • KITO(キトー)(37)
  • ParkerTAIYO(36)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(34)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(18)
  • オーエッチ工業(10)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • X-BRAID(10)
  • サンヨーナイロン(10)
  • SUNLINE(9)
  • カナフジ電工(8)
  • ハンマーキャスター(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ダイワ(6)
  • ヤリエ(YARIE)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb100」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商

    TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m

    千代田通商
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4100材質ポリウレタン質量(kg)5.5色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m

    千代田通商
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4129材質ポリウレタン質量(kg)3.7色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m

    千代田通商
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0300材質ポリウレタン質量(kg)7.6色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m

    千代田通商
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4112材質ポリウレタン質量(kg)1.9色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm

    千代田通商
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm

    千代田通商
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALEチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    ¥81,980税込¥90,178
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm

    千代田通商
    ¥96,980税込¥106,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ALEチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 10mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • CTPカバーチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m

    千代田通商
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m

    千代田通商
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • CTPカバーチューブ 10mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m

    千代田通商
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)7.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)11使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • メガタッチチューブ 6mm/100m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 6mm/100m 青

    千代田通商
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-4461材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 8mm/100m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 8mm/100m 青

    千代田通商
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4526材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m ライトブルー 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m ライトブルー

    千代田通商
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2402材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガホース 8X10.5/100m 薄青 千代田通商

    メガホース 8X10.5/100m 薄青

    千代田通商
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
    用途各種エア配管トラスコ品番542-0270材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 青

    千代田通商
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4507材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 10mm/100m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 10mm/100m 青

    千代田通商
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4495材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vp100特集