カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • イスカル(3)
  • ガードナー(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-s trusco」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商

    エルフレックスLE-Sタイプ

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商

    ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ

    千代田通商
    4,398税込4,838
    1巻
    4日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m

    千代田通商
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m 千代田通商

    エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m

    千代田通商
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)7.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)11使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • エルフレックス用カバーピーラー 千代田通商

    エルフレックス用カバーピーラー

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2535材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄質量(g)125適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、MLEチューブ
  • カバーピーラー(C-16) 千代田通商

    カバーピーラー(C-16)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2534材質アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄質量(g)35適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ適合替刃C-14SC
  • フジHタイプユニオン 千代田通商

    フジHタイプユニオン

    千代田通商
    479税込527
    1個
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    フジHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    フジHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプユニオンティ 千代田通商

    フジHタイプユニオンティ

    千代田通商
    779税込857
    1個
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプユニオンワイ 千代田通商

    フジHタイプユニオンワイ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルブランチティ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルブランチティ

    千代田通商
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプ鍛造メイルエルボ

    千代田通商
    989税込1,088
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースカテゴリ