千代田通商
金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用
ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。
ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
トラスコ品番
718-1496
材質
本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※一般カップリングと互換性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591638
MFXP-8.5H-B
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください