カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(230)
  • モートーン(120)
  • FXC(9)
  • スリーアールソリューション(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • マーテック(6)
  • SK11(5)
  • MOXA(4)
  • StarTech.com(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • メトカル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • VMECA(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfx」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
  • フリージョイントX 千代田通商

    フリージョイントX

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
    形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
  • メガフローX 6.5X10用 千代田通商

    メガフローX 6.5X10用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • メガフローX 8X12用 千代田通商

    メガフローX 8X12用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4422質量(g)93適合チューブ外径(Φmm)8×12種類カプラ寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • メガフローX 11X16用 千代田通商

    メガフローX 11X16用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
  • メガフロー(Xパージ付) 千代田通商

    メガフロー(Xパージ付)

    千代田通商
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用 千代田通商

    メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4687質量(g)312適合チューブ外径(Φmm)16×21種類カプラ寸法A(mm)97.5寸法B(mm)13寸法C(mm)32二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
  • メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用 千代田通商

    メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4676質量(g)143適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
  • メガフローX メガホース用 千代田通商

    メガフローX メガホース用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4423質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
  • デジタル動圧測定器 動圧くん 千代田通商

    デジタル動圧測定器 動圧くん

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。メガフローXカップリング付です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5424材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
  • メガフローX MH-10用 千代田通商

    メガフローX MH-10用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4416質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • メガフローXパージ付真鍮10×12.5メガホース用 千代田通商

    メガフローXパージ付真鍮10×12.5メガホース用

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4674質量(g)145適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • 金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用 千代田通商

    金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
    トラスコ品番718-1496材質本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • メガフローXパージ付8×10.5メガホース用 千代田通商

    メガフローXパージ付8×10.5メガホース用

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4675質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
  • メガフローXパージ付10×12.5メガホース用 千代田通商

    メガフローXパージ付10×12.5メガホース用

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4673質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • 配管システム 千代田通商

    配管システム

    千代田通商
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。
    用途屋内エア配管等最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応