カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(4)
  • CKD(37)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 三菱ふそう(28)
  • 明工社(20)
  • 三菱電機(19)
  • グリーンクロス(18)
  • MH CONNECTORS(16)
  • エスコ(10)
  • 武蔵ホルト(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • KEMET(10)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • 東日製作所(8)
  • SMC(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ニッサン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • THK(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-8」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガホース 8X10.5/20m 薄青 千代田通商メガホース 8X10.5/20m 薄青千代田通商
14,980税込16,478
1巻(20m)
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2391長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青 千代田通商メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青千代田通商
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2390材質ポリウレタン質量(g)0.42長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
メガホース 8X10.5/30m 薄青 千代田通商メガホース 8X10.5/30m 薄青千代田通商
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2392材質ポリウレタン質量(g)1.26長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 8X10.5/100m 薄青 千代田通商メガホース 8X10.5/100m 薄青千代田通商
72,980税込80,278
1巻(100m)
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番542-0270長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
セフティーワイヤー 千代田通商セフティーワイヤー千代田通商
2,588税込2,847
1個
当日出荷
メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。 ドライバー1本で取り付け完了します。
用途MHB-83用ツール落下防止ワイヤー仕様MHB-83専用トラスコ品番808-4093材質ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー長さ(mm)150質量(g)84適合ホース外径(Φmm)10.5(MH-8)
メガホースバランサー 千代田通商メガホースバランサー千代田通商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
メガフローXパージ付8×10.5メガホース用 千代田通商メガフローXパージ付8×10.5メガホース用千代田通商
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)97トラスコ品番808-4675
メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用 千代田通商メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用千代田通商
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)143トラスコ品番808-4676
メガフローX メガホース用 千代田通商メガフローX メガホース用千代田通商
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)97トラスコ品番808-4423