・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR1/4
寸法A(mm)88.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)82.2
寸法R(mm)40.5
質量(g)272
トラスコ品番808-2399
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR1/2
寸法A(mm)92.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)84.2
寸法R(mm)40.5
質量(g)282
トラスコ品番808-2401
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード