カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(845)
  • コガネイ(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • KTC(6)
  • バクマ工業(6)
  • コンサス(5)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • シルファー(4)
  • アルス(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • GVS(3)
  • エスコ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • シヤチハタ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ショーボンド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-25」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥3,316~税込¥3,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm

    千代田通商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm

    千代田通商
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1色透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm

    千代田通商
    ¥26,565税込¥29,222
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ホースカテゴリ