カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ps1-80」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用にバッテリーリチウムイオン電池
  • ステンレスパイプ棚 東製作所

    ステンレスパイプ棚

    東製作所(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
    材質SUS430高さ(mm)200パイプ径(Φmm)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm

    水本機械製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • 充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷
    最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
  • 大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)

    大容量 正弦波インバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
    用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
  • ネームペン用ネーム 既製(マ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(マ)

    シヤチハタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ま印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 304 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス

    304 ねじ込みスリーピースボールバルブ

    コンサス
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
    材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ 高須産業

    オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ

    高須産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
    仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレス材質ステンレスアズワン品番65-8308-78
  • アクリルパネル ナイキ

    アクリルパネル

    ナイキ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    色クリア(透明)仕上(パネル)フロスト仕上パネル厚さt(mm)5材質(パネル)アクリル
  • クロスパネル ナイキ

    クロスパネル

    ナイキ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1枚ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
  • 補助ピン 谷口産業

    補助ピン

    谷口産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(800本)
    6日以内出荷
    補助用シートピンになります。ハンマーで打ち込むことが出来ます。雑草抑制ワッシャー、補助用ワッシャーと一緒に使用するとシートを押さえる効果が増します。
    用途防草マットや防草シートを押さえるために使用します。材質鋼線規格Φ4×W35×H180mm
  • パネルスクリーン エランサ(ELANSA)

    パネルスクリーン

    エランサ(ELANSA)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    7日以内出荷
    最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
    付属品六角レンチ幅(mm)900厚さ(mm)約25高さ(mm)1800タイプ連結型奥行(mm)350
  • パネルスクリーン エランサ(ELANSA)

    パネルスクリーン

    エランサ(ELANSA)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    7日以内出荷
    最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立できる基本型のパネルスクリーンです。キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
    付属品六角レンチ幅(mm)900厚さ(mm)約25高さ(mm)1800タイプ基本型奥行(mm)350
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

    マキテック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

    マキテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    マキテック
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
  • パイプ棚 ライフ住器

    パイプ棚

    ライフ住器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    11日以内出荷
  • ライトパネルシステムLPS型 ナイキ

    ライトパネルシステムLPS型

    ナイキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。7色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    仕様【ピンナップ】可色ライトオレンジ芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-PS~)

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
  • カラフル!ラインストーンシール アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフル!ラインストーンシール

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥137税込¥151
    1枚
    当日出荷
    キラキラ光るラインストーンのシール。キラキラ光るラインストーン裏面がシールになっています。材質:PS。サイズ:135×80×3mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)135×80×3包装形態袋入り
  • 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明カプセルホルダー付 ハート型

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    かわいいハート形。材質:PS。サイズ:80×80mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)80×80
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス

    S-304 パイプハンガーAサイズ

    協和ステンレス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
  • ソフトカラーファイル A4S コクヨ
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    +1

    ソフトカラーファイル A4S

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。 とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。 資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。 廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 収容枚数/150枚。 表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 189
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • MB Series(MB1) SMC

    MB Series(MB1)

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 冷蔵庫リフターセット イチネンTASCO

    冷蔵庫リフターセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~)

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • 透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥200税込¥220
    1セット
    3日以内出荷
    推しの持ち運びに便利な透明カプセル。・推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです・※キーホルダーやボールチェーンは付属しません。材質:PS。サイズ:80×76×48.5 mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入セット内容本体×1材質PS寸法(mm)80×76×48.5
  • シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 光る!リアルトレジャー貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    光る!リアルトレジャー貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥800税込¥880
    1セット
    3日以内出荷
    本物みたいな宝箱をつくろう。木目柄のリアルな宝箱がつくれるキットです。イルミネーションライトと綿が付属しているので幻想的に光る貯金箱が完成します。本物の宝箱のように、鍵がかけられます。貯金箱としても使用できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、水性ペン、鉛筆などの長い棒、はさみ、のり。材質:台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線。サイズ:完成サイズ:約105×78×80mm。セット内容:台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1材質台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線寸法(mm)完成サイズ:約105×78×80包装形態ヘッダー付き袋入り