カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • CKD(87)
  • SMC(36)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • コガネイ(14)
  • ParkerTAIYO(11)
  • アズワン(8)
  • フジトク(8)
  • 長野計器(6)
  • ノーブランド(6)
  • エスコ(5)
  • フロンケミカル(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • カクダイ(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • SK11(4)
  • コクゴ(3)
  • フロン工業(3)
  • フクハラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/2 rc3/8」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/2

    千代田通商
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 2WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/2

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/2

    千代田通商
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3631質量(g)690.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 3WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/2

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/8

    千代田通商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/8

    千代田通商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/4

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/4

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/4

    千代田通商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/4

    千代田通商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商

    ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
    用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリージョイント2 5WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/8

    千代田通商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3628質量(g)241.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8