カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • brembo(3)
  • CKD(155)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • SK11(4)
  • SMC(16)
  • アズワン(7)
  • エスコ(3)
  • カナテクス(3)
  • コガネイ(14)
  • コクゴ(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • ノーブランド(4)
  • フクハラ(3)
  • フジトク(7)
  • フロンケミカル(6)
  • フロン工業(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3/8 rc1/2」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R3/8

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R3/8

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3430質量(g)362.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)108寸法F(mm)40寸法E(mm)94寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R3/8

    千代田通商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3630質量(g)535.2種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)154寸法F(mm)40寸法E(mm)140寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 4WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R3/8

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3555質量(g)445.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)131寸法F(mm)40寸法E(mm)117寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)117寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3