カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • スバル(119)
  • ダイヤトレンド(83)
  • 大阪魂(83)
  • RS PRO(68)
  • 富士電機(62)
  • SMC(55)
  • ミドリ安全(46)
  • イトーキ(42)
  • 東芝(38)
  • DiodesZetex(38)
  • onsemi(35)
  • フォーク(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • エスコ(20)
  • CF POSH(20)
  • nexperia(20)
  • EPSON(17)
  • ホンダ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-03」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商フジスピードコントローラα (金属)千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト千代田通商
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
フジスピードコントローラα 千代田通商フジスピードコントローラα千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が金属のため、耐スパッタ性があります。
タイプメーターアウトタイプ
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら