カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(28)
  • 大阪魂(10)
  • プラス[家具](9)
  • CKD(8)
  • SMC(5)
  • SecuSTATION(5)
  • コクヨ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRW(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ウッドワン(2)
  • Vesrah(2)
  • テクノスジャパン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3b」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8