カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- ホンダ(457)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- TRUSCO(43)
- PISCO(ピスコ)(30)
- ニッサン(18)
- カナレ電気(15)
- サガミ エレク(13)
- CKD(11)
- サーモポート(11)
- ボンマックス(11)
- KTC(10)
- タンガロイ(10)
- SEMTECH(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(8)
- MARKLESS STYLE(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「tp8」の検索結果
特価

メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ色黒最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
メガタッチチューブ 8mm/20m 透明
千代田通商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4530使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8色透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番808-3507質量(kg)2.22長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)翌々日出荷用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TPタッチチューブ
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷耐油性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管トラスコ品番808-4754材質本体:ポリウレタン色ライトグリーン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)圧縮空気0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)真空圧力-100
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)
千代田通商¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
メガタッチチューブ
千代田通商¥3,198税込¥3,5181本当日出荷同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
CTPカバーチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
CTPカバーチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥58,980~税込¥64,878~1巻(100m)5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
メガタッチチューブ 8mm/20m 緑
千代田通商¥3,198税込¥3,5181巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4531材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥3,198税込¥3,5181巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4743材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 白
千代田通商¥3,198税込¥3,5181巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4533材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 黄
千代田通商¥3,398税込¥3,7381巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4534材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 赤
千代田通商¥3,198税込¥3,5181巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4532材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 透明
千代田通商¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4468使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 8mm/100m 赤
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)4日以内出荷トラスコ品番808-4527材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 黄
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)4日以内出荷トラスコ品番808-4529材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 白
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4528材質ポリウレタン色白長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 緑
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4525材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 青
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4526材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4742材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
マルチフラットチューブ 4mm/20m巻
千代田通商¥28,980税込¥31,8781巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 4mm/100m巻
千代田通商¥139,800税込¥153,7801巻(100m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 6mm/20m巻
千代田通商¥37,980税込¥41,7781巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性