カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(7)
  • リンテックサインシステム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • 千代田通商
  • トンボ鉛筆(1)
  • 日研工作所(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 角利(1)
  • ブランドをもっと見る

「tps25」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ホースカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら