カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • TRUSCO(102)
  • 近畿製作所(69)
  • 扶桑精機(57)
  • WTB(56)
  • 栗田製作所(33)
  • ジョプラックス(31)
  • CEJN(セイン)(27)
  • ベッセル(17)
  • ヤマトエンジニアリング(8)
  • KTC(7)
  • 虹技(7)
  • フジマック(6)
  • KOGI(6)
  • SMC(5)
  • アネスト岩田(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • いけうち(4)
  • ダイナミックツール(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco エアーダスター」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガンピタチャンセット 千代田通商ブローガンピタチャンセット千代田通商
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
ブローガンめねじG1/8 千代田通商ブローガンめねじG1/8千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径2mm千代田通商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径1mm千代田通商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m千代田通商
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
トラスコ品番808-4667RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 3m 千代田通商スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 3m千代田通商
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番808-4663RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m千代田通商
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
トラスコ品番808-4352RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m 千代田通商ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m千代田通商
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
トラスコ品番808-4349RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m 千代田通商ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m千代田通商
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
トラスコ品番808-4346RoHS指令(10物質対応)対応
チヨダ 透明シールドノズル 千代田通商チヨダ 透明シールドノズル千代田通商(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g)27仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094
超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商超軽量スパイラルホース (ブローガン付)千代田通商(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1754ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7使用流体空気流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1738グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm千代田通商
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1720グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm千代田通商
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1711グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm千代田通商
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm千代田通商
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm千代田通商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
チヨダ ピタチャン 千代田通商チヨダ ピタチャン千代田通商
969税込1,066
1個
当日出荷
ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
スパイラルゼロワンブローガンセット 千代田通商スパイラルゼロワンブローガンセット千代田通商(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325使用温度範囲(℃)(共通)-5~60全長A(mm)1070最高使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000寸法C(mm)370使用流体(共通)圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
ブローガンゼロワン 千代田通商ブローガンゼロワン千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーチップノズル 千代田通商ラバーチップノズル千代田通商(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0寸法B(Φmm)12.0寸法C(Φmm)14.0トラスコ品番158-9920質量(g)8.6
ニューマティックブローガン 千代田通商ニューマティックブローガン千代田通商(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら