カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 日本エレパーツ(14)
- エスロン(8)
- ローヤル電機(8)
- サンコーテクノ(3)
- 潤工社(2)
- 摂津金属工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 光明理化(1)
- 篠原電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジトク(1)
- 南電機(1)
- ATEN(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
「ut120」の検索結果

ユニオンティ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ユニオンティHタイプ
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
千代田通商¥729税込¥8021個翌々日出荷形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法E(Φmm)2.7使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3