「業務用 冷蔵庫」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)93.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1800
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]220/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1101
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約180本 500mlPET:約130本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約24本 ワイン:約44本
1台(175L)
¥124,990
税込¥137,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)61.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:83
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[5/5]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×617
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)617
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約132本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
1台(83L)
¥89,990
税込¥98,989
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)70
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
1台(115L)
¥98,990
税込¥108,889
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)67
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:105
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1230
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)709
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
1台(105L)
¥92,990
税込¥102,289
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)85
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
1台(155L)
¥114,990
税込¥126,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)90
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:167
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
1台(167L)
¥118,990
税込¥130,889
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)76.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
1台(140L)
¥104,990
税込¥115,489
3日以内出荷
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
関連キーワード