カテゴリ
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジェーシーエム
- EATON(イートン)(24)
- アサダ(3)
- ナカバヤシ(2)
- リーベックス(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- エスコ(1)
- キタムラ産業(1)
- フジマック(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SICK(1)
- WERMA(1)
- ハーフェレ(1)
- アルファ[販促](1)
- Coast(1)
- 日本トラストテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m22-led」の検索結果

業務用 卓上型冷凍ショーケース
ジェーシーエム¥109,800税込¥120,7801台(41L)3日以内出荷冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売付属品棚板3枚質量(kg)35外形寸法(mm)406×481×831容量(L)41温度範囲(℃)-26~-22消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9)庫内寸法(mm)310×350×434RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 卓上型冷凍ショーケース
ジェーシーエム¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。付属品網棚3枚・鍵質量(kg)63外形寸法(mm)595×554×950間口(mm)595温度範囲(℃)‐28℃~‐24内容積(L)70定格入力電力290/290W(50/60Hz)庫内寸法(mm)479×340×547