5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC 電圧1.2V 保証期間無期限保証 各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS 動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz CASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11 形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.35 周波数(MHz)1600
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR3-1600
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧1.5V 保証期間永久保証 ピン数(ピン)204-PIN 使用帯域PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz)1600/1333/1066 CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ