「超小型usbメモリ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)3.2
材質PC
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)0 ~ 65
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金
色チタングレー
質量(g)約2.6
外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
耐久性のあるアルミボディー
ストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
ピンク、ゴールド、グレーの限定カラーモデル
材質メタル
寸法(mm)60.6×18.0×8.1
色シルバー
質量(g)10.0
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.以降,Linux2.6.以降
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
関連キーワード